SIMON - Kit dentro de la mesa personalizable SIMON 400 con tapa doble+aleta+8 schukos+4 elementos vacíos blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47604000-130
Ref.Sonepar
1066178
EAN
8421053197530
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
338 mm
Anchura:
185 mm
Altura:
127 mm
Profundidad constructiva:
127 mm
Número de tomas corriente con protección:
8
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
4
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


