SIMON - Kit eléctrico SIMON 500 CIMA con 2 módulos blanco - 51000201-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja de montaje
Equipado con - Otros
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
51000201-030
Ref.Sonepar
95698
EAN
8421053100189
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja de montaje
Equipado con:
Otros
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Número de entradas:
8
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
157 mm
Anchura:
164 mm
Profundidad:
46 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Cubierta con salida de toma
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
sí
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


