SIMON - Kit front para 2 elementos 1 base enchufe schuko + 1 interruptor regulable + cargador USB C izquierda blanco brillante Simon 100 - 10020257-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Tipo de superficie - Brillante
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10020257-130
Ref.Sonepar
1132189
EAN
8421053353677
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
154.5 mm
Altura:
83.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


