SIMON - KIT FRONT PARA 2 ELEMENTOS CON 1 BASE SCHUKO CON CARGADOR USB C + 2 TECLAS IZQUIERDA BLANCO BRILLANT - 10020249-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020249-130

Ref.Sonepar

1122941

EAN

8421053328859

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 2 elementos, con 1 base de enchufe tipo Schuko, con cargador USB integrado y 2 teclas, además del acabado de color blanco y brillante perteneciente a la serie Simon 100. Se trata de una pieza que funciona con una intensidad 16 A y la clavija USB de 2.1 A. En cuanto al tipo de embornamiento requerido, es Schuko con USB a tornillo, por corte y el tipo de accionamiento es mediante pulsador - basculante. Las dimensiones que presenta esta pieza son 154,5x83,5mm y resulta de lo más versátil al poderse colocar tanto en sentido vertical como horizontal. Funciona con un voltaje de 230 V~.Para realizar un correcto mantenimiento de la pieza se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 5 y 40º C, así como un intervalo temperatura de almacenamiento que vaya de -25 a 50º C. Su limpieza es sencilla no requiere de productos químicos y basta con un paño humedecido con agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON