SIMON - KIT FRONT PARA 2 ELEMENTOS CON 2 BASES SCHUKO CON CARGADOR USB C NEGRO BRILLO SIMON 100 - 10020248-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020248-138

Ref.Sonepar

1122173

EAN

8421053328798

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 2 elementos con 2 bases enchufe schuko, 2 cargadores USB integrados con carga rápida, realizado en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100. Sus características en cuanto a intensidad son de 16 Amperios (la base de enchufe Schuko) y de 2,1 Amperios en el caso del USB. El tipo de embornamiento es a tornillo y el tipo de accionamiento de esta pieza es mediante inserción. Además, el producto viene con enchufe y conector USB. Cuenta con unas dimensiones de 154,5x83,5mm, siendo posible su instalación de manera vertical y horizontal. Para un correcto mantenimiento es importante que se preserven unas condiciones en las que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 5 y 40º C y un intervalo en la temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. En cuanto a la limpieza de la pieza, se puede usar un paño humedecido e huir de los materiales químicos y abrasivos, como el cloro. La pieza funciona con una intensidad de voltaje de 230 V~.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON