SIMON - Kit front para 3 elementos 2 bases enchufe schuko + cargador doble USB C negro mate Simon 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Tipo de superficie - Mate
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10020336-238
Ref.Sonepar
1300732
EAN
8421053354414
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
225.5 mm
Altura:
83.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


