SIMON - KIT FRONT PARA 3 ELEMENTOS CON BASE ENCHUFE SCHUKO, CARGADOR USB C+A, 1 TECLA PERSIANAS Y 1 TECLA NE - 10020333-238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 2 - Otros
Equipado con 3 - Otros
Número total de bases de conexión - 1
Método de funcionamiento - Palanca de balancín
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10020333-238
Ref.Sonepar
1176023
EAN
8421053297575
Equipado con 1:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 2:
Otros
Equipado con 3:
Otros
Número total de bases de conexión:
1
Método de funcionamiento:
Palanca de balancín
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
225.5 mm
Altura del dispositivo:
83.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


