SIMON - KIT FRONT VERTICAL PARA 2 ELEMENTOS CON 2 TECLAS N - 10020213-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - KIT FRONT VERTICAL PARA 2 ELEMENTOS CON 2 TECLAS N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020213-138

Ref.Sonepar

1170086

EAN

8421053206539

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical está diseñado para ocupar 2 elementos y cuenta con 2 teclas. Está realizado en negro con acabado brillante y se enmarca dentro de la serie Simon 100, por lo que es compatible con los mecanismos que dicha serie tiene. Gracias a la tonalidad neutra y su elegante acabado es perfecta para colocar en todo tipo de espacios.Se trata de una pieza que está pensada para tener una instalación en sentido vertical.Este tipo de producto es estándar y se comercializa en todo el mercado de la CE. Encontramos en su embalaje la tapa y las teclas del producto. Para su óptima limpieza y para garantizar su durabilidad, se debe usar un paño suave humedecido en agua jabonosa. Para el funcionamiento y funcionamiento óptimo de este kit, el intervalo de la temperatura debe estar comprendido entre 5 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON