SIMON - Kit frontal 3 elementos 2 bases + USB C + A blanco - 10020335-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Otros
Uso - Salida de toma
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10020335-130
Ref.Sonepar
1218465
EAN
8421053297582
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Uso:
Salida de toma
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
225.5 mm
Altura:
83.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


