SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 base blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020105-130

Ref.Sonepar

209771

EAN

8421053146071

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El kit front para 1 elemento con 1 base de enchufe tipo schuko, es decir de clavija y base, realizado en color blanco y con acabado brillante de la serie Simon 100En cuanto a su instalación, se trata de un kit que se puede instalar tanto en sentido horizontal como vertical. Cuenta con un tipo de embornamiento por corte (1 clic) y el tipo de accionamiento es por inserción. En cuanto al mantenimiento de la pieza, está pensado para soportar un voltaje de 250 V~ así como un intervalo temperatura para su funcionamiento que oscila entre los 5 a los 40º C, así como un intervalo temperatura para su almacenamiento que va de los -25 a los 50º C. Para su correcta limpieza bastará con pasar un paño humedecido en agua con algo de jabón.Este kit cumple con la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y está disponible en el mercado de la CE, por lo que es completamente seguro y se puede instalar sin mayores dificultades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON