SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 base blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020105-230

Ref.Sonepar

287481

EAN

8421053213124

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front pensado para ocupar 1 elemento que cuenta con una 1 base de enchufe tipo schuko y que está realizado en blanco con acabado mate. Se enmarca dentro de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de esta gama de productos que ha sido lanzada para conmemorar los 100 años de Simon.La pieza funciona con un voltaje de 250V. Se trata de un producto estándar que se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.La instalación de esta pieza se puede hacer tanto en sentido vertical como en horizontal.Para su óptimo funcionamiento se debe dar un intervalo de temperatura entre 5 a 40º C; teniendo que también puede soportar tempraturas extremas que van desde los -25 a 50 º C. Para su limpieza habrá que emplear un paño humedecido en agua jabonosa, evitando utilizar abrasivos que contengan cloro, para no dañar la superficie del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON