SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 base negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020105-138

Ref.Sonepar

209772

EAN

8421053146248

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para un elemento con una base de enchufe Schuko en color negro y acabado brillante perteneciente a la colección Simon 100 y, por lo tanto, compatible con todos los elementos de dicha serie. Se trata de una pieza con un tipo de embornamiento mediante un solo clic y el tipo de accionamiento es mediante inserción.Por lo que respecta a la instalación, se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. Ocupa tan solo un elemento y está pensado para que funcione con un voltaje de 250 V~. Se trata de un producto que cumple con la normativa estándar de calidad, en concreto, con la norma: directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y que está pensado para comercializarse en la CE.Para un correcto mantenimiento, se debe mantener un intervalo temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. El contenido del embalaje es tanto la tapa como las dos teclas de color negro brillante.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON