SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 base negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020105-238

Ref.Sonepar

296088

EAN

8421053213131

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El kit front para 1 elemento con 1 base de enchufe Schuko de la gama Simon que se puede instalar tanto en sentido horizontal como vertical. Funciona con un voltaje es de 250V. Al enmarcarse dentro de la gama Simon 100 es compatible con el resto de mecanismos de la misma serie 100.Presenta un bonito color negro con un elegante acabado en mate, color que es muy elegante e ideal para su instalación en casi cualquier área que se requiera, más allá del tipo de zona y de ambiente que presente.Para lograr una correcta limpieza se recomienda emplear un paño con agua jabonosa simplemente y evitar productos que puedan contener químicos y ser más agresivos que puedan acabar dañando el kit front diseñado para ocupar un elemento.Además hay que preservar la pieza en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 5 a 40º C. También puede soportar temperaturas extremas de -25 a 50 º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON