SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 tecla blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020101-130

Ref.Sonepar

209762

EAN

8421053146057

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 1 elemento con acabado en color blanco y brillante compuesto por una tecla y un marco. Ofrece embornamiento por corte (1 clic). La pieza se instala en sentido horizontal. Se trata de un interruptor tipo pulsador basculante que se incluye dentro de la serie Simon 100, por lo que es compatible con todos los elementos de la gama. Ocupa un elemento y funciona con un voltaje 250 V~.Para realizar un correcto mantenimiento y funcionamiento de la pieza, se debe preservar un intervalo de temperatura que oscile entre 5 a 40º C y un intervalo de temperatura que vaya de -25 a 50º C para su almacenamiento. Su limpieza de este producto es sencilla y basta con un paño humedecido de agua jabonosa.Para su fabricación, se han seguido los estándares de la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Se comercializa dentro de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON