Fin de vida

SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 tecla blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020101-230

Ref.Sonepar

287496

EAN

8421053213087

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal para 1 elemento con 1 tecla en blanco con acabado mate Simon 100. La instalación se realiza de manera horizontal. Funciona con un voltaje de 250 V~.Cabe destacar que para su correcto mantenimiento se debe aplicar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, por lo que es altamente recomendable prescindir de limpiadores concentrados que contengan cloro, para evitar su deterioro y garantizar su alta durabilidad con el paso de los años. Asimismo, hay que hacer alusión al hecho de que el tipo de este producto es estándar y para prolongar la vida de la pieza se debe situar en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 5 a 40º C; sin olvidar que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 50 º C.Para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON