SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 tecla negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020101-138

Ref.Sonepar

209765

EAN

8421053146224

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal para 1 elemento con 1 tecla en color negro y brillante. Posee una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250 V~. El tipo de embornamiento es por corte, con un 1 clic, y funciona mediante un pulsador-basculante. Se trata de una pieza que es compatible con el resto de productos de la serie 100 de Simon. Su instalación es muy sencilla, no necesita ninguna herramienta especial y se debe instalar en sentido horizontal. El material con el que está diseñado viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de -25 y 50º. Se trata de una pieza hecha conforme a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Es un producto que se comercializa dentro del mercado de la Comunidad Europea.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON