SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 tecla negro mate - 10020101-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 tecla negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020101-238

Ref.Sonepar

296087

EAN

8421053213094

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal para 1 elemento con 1 tecla negro con acabado de negro mate, cuyo sentido de instalación resulta ser horizontal, ofrece capacidad para ocupar en sí 1 elemento. El tipo de este producto es estándar. Cuenta con un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 5 a 40º C; sin olvidar que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 50 º C. El contenido de su embalaje consta de tapa y teclas, herméticamente sellado. Es imperativo señalar que para su correcto mantenimiento se debe aplicar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, de manera que se recomienda encarecidamente evitar la implementación de paños y/o limpiadores concentrados que contengan cloro, para evitar su deterioro y garantizar su alta durabilidad con el paso de los años. Este producto se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON