SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020106-130

Ref.Sonepar

214295

EAN

8421053146088

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El Kit front para un elemento con un único conector informático RJ45 6 UTP cuenta con un adaptador. Está realizado con un color neutro como el blanco, perfecto para instalar en todo tipo de ambientes y un acabado brillante de lo más sofisticado. Se trata de una pieza que se enmarca dentro de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de elementos de esta gama de productos.Esta pieza se puede instalar tanto en sentido vertical como horizontal. El tipo de accionamiento es mediante inserción y está preparada para soportar un voltaje de hasta 250 V~. El intervalo temperatura para su correcto funcionamiento oscila entre los 5 y los 40º C, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento va de los -25 a los 50º C. El mantenimiento y limpieza de esta pieza debe realizarse con agua jabonosa.Respecto a la información técnica de la pieza, es un tipo de producto que puede comercializarse en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON