SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 blanco mate - 10020106-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020106-230

Ref.Sonepar

317609

EAN

8421053213148

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 1 elemento que cuenta con 1 conector informático de tipo RJ45 6 UTP con adaptador incluido. Presenta un bonito color blanco con elegante acabado en mate que se enmarca todo ello dentro de la serie Simon 100. Por tanto, es compatible con el resto de mecanismos de la firma de la serie 100.Se trata de un producto estándar que está pensado para comercializarse dentro del mercado de la CE, y que puede ser instalado tanto en sentido vertical y horizontal, aportando comodidad al instalarlo. El número de elementos que ocupa es de 1. Producto que para su correcto mantenimiento requerirá la implementación de un trapo humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar limpiadores con cloro, así se evitará dañar la pieza y se conseguirá mantener limpia en minutos.En cuanto a su mantenimiento y para un funcionamiento óptimo, se debe preservar un intervalo de temperatura de 5 a 40º, siendo la de su almacenamiento entre -25 a 50º.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON