SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 negro brillante - 10020106-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020106-138

Ref.Sonepar

219510

EAN

8421053146255

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El Kit front para un elemento con un conector informático RJ45 6 UTP cuenta con un adaptador y está realizado con color negro y un acabado brillante. Con un voltaje de 250 V, se puede instalar vertical y horizontalmente. Gracias a su color neutro y su acabado elegante, está diseñado para todo tipo de ambientes.El tipo de accionamiento que presenta es mediante inserción y en el contenido del embalaje se encuentra la tapa y las teclas. Por lo que respecta a su mantenimiento, este kit está pensado para trabajar con un intervalo de temperatura para su funcionamiento que va de los 5 a los 40º C y un intervalo de temperatura para su almacenamiento que va de los -25 a los 50º C.En cuanto a los datos logísticos su tamaño es: 10 mm de alto x 84 mm de ancho y 84 mm de profundidad. Este producto se vende en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON