SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 negro mate - 10020106-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020106-238

Ref.Sonepar

317610

EAN

8421053213155

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 1 elemento con 1 conector informático RJ45 6 UTP con adaptador realizado en color negro y bonito acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y por lo que es compatible con el resto de productos de la gama 100 de Simon. Al presentar un diseño elegante y minimalista es perfecto para colocar en todo tipo de ambientes y estancias.Se trata de una pieza que ocupa un elemento y para realizar su instalación se debe hacer tanto en sentido vertical como en horizontal. Se debe tener en cuenta que dicho producto es estándar. Si se adquiere este kit se encontrará en el embalaje tapa y teclas de excelente calidad. Para un correcto mantenimiento de este producto habrá que pasar un trapo humedecido en agua jabonosa, evitando en todo momento usar productos que puedan resultar más agresivos como aquellos que contengan cloro.Además para un correcto mantenimiento se debe contar con un intervalo de funcionamiento óptimo debe tener una temperatura de 5 a 40º, siendo la de su almacenamiento entre -25 a 50º.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON