SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 teclas blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020103-130

Ref.Sonepar

209778

EAN

8421053146064

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El Kit front para 1 elemento está compuesto por 2 teclas de color blanco y brillante de la serie Simon 100. Este kit es compatible con todos los elementos que la firma ha hecho dentro de esta serie. Cuenta con un tipo de embornamiento mediante clic connection, también conocido como 1 clic y su tipo de accionamiento es mediante pulsación. El sentido de la instalación de esta pieza puede ser tanto horizontal como vertical, por lo que resulta muy versátil. Se trata de una pieza preparada para soportar un voltaje de 250 V~, así como un intervalo de temperatura para su funcionamiento que va de los 5 a 40º C y un intervalo temperatura para su almacenamiento que oscila entre los -25 y los 50º C.Es un producto que cumple con los estándares de calidad y está hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Además, está disponible en todo el mercado de la CE. Dentro del embalaje se encuentra tanto la tapa como las dos teclas de color blanco brillante.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON