SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 teclas negro mate - 10020103-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020103-238

Ref.Sonepar

304745

EAN

8421053213117

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 1 elemento que cuenta con 2 teclas y un bonito acabado en negro mate. Esta pieza se enmarca dentro de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la firma.Se puede instalar tanto en sentido vertical como en horizontal. El número de elementos que ocupa es 1. El contenido de su embalaje dispone de tapa y las teclas, que ofrece este producto estándar, perfecto para comercializarse dentro de la CE. Para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Para su óptimo mantenimiento debe usarse un paño y no emplear productos que contengan cloro o similares y que puedan dañarlo.Dicho producto debe instalarse en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 5 a 40º C; teniendo en consideración que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 50 º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON