SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 tomas RJ45 blanco mate - 10020111-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 tomas RJ45 blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020111-230

Ref.Sonepar

655191

EAN

8421053213186

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front diseñado para ocupar 1 elemento que cuenta con 2 conectores RJ45 realizado en blanco mate y que se enmarca dentro de de la serie Simon 100. Es un producto estándar pensado para comercializarse dentro de la CE.Cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo. Tiene un voltaje de 250V, y el tipo de accionamiento es mediante inserción. Este kit debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC y un intervalo para la temperatura de su funcionamiento que vaya de 5 a 40º C. Su limpieza debe hacerse con un paño humedecido levemente en agua jabonosa, sin utilizar paños y/o limpiadores toscos que contengan cloro, para la perdurabilidad de su superficie. Se trata de un producto instalable en cajetín universal. Esta pieza se puede colocar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. En su caja se encontrará el mecanismo y manual de instrucciones para facilitar todavía más su instalación

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON