SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 tomas RJ45 negro brillante - 10020111-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020111-138

Ref.Sonepar

708403

EAN

8421053201398

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento, con 2 conectores RJ45, de color negro y acabado brillante de la serie Simon 100. Máxima funcionalidad, un mecanismo intuitivo por pulsación. Este producto cumple con el reglamento ICT. Cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo y un tipo de accionamiento por inserción. Esta pieza presenta unas dimensiones de 85,5x83,5mm.Para un correcto mantenimiento de la pieza, se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Para su limpieza, se debe emplear un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.La instalación de esta pieza se puede hacer tanto en vertical como horizontal, por lo que se adapta fácilmente a las necesidades de los usuarios. Funciona con una intensidad de voltaje de 250 V~.Si se adquiere este kit, en el embalaje se puede encontrar la propia pieza y unas extensas instrucciones para realizar su montaje de manera cómoda y fácil.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON