SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 tomas RJ45 negro mate - 10020111-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+2 tomas RJ45 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020111-238

Ref.Sonepar

590282

EAN

8421053213193

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 1 elemento con 2 conectores RJ45 realizado en bonito color negro mate de la serie Simon 100. Cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo. Ocupa 1 elemento. Funciona con un voltaje de 250V, y el tipo de accionamiento es mediante inserción. Funciona con un voltaje de 250 V~.Es un producto estándar que cuenta con 2 conectores RJ45. Para su correcto mantenimiento debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC y un intervalo para la temperatura de su funcionamiento que vaya de 5 a 40º C.Para su limpieza basta con usar un paño húmedo con agua jabonosa. Por lo que respecta a su instalación, es instalable en cajetín universal. Es una pieza versátil que se puede colocar en sentido vertical y en horizontal. En su embalaje se puede encontrar el mecanismo y el manual de instrucciones para facilitar todavía más su uso e instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON