Fin de vida

SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+base con cargador USB blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento+base con cargador USB blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020109-230

Ref.Sonepar

297621

EAN

8421053213162

Simon te presenta este Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe Schuko y cargador USB integrado. En color blanco con un acabado mate, perteneciente a la aclamada serie Simon 100. La base de enchufe Schuko en sí tiene una intensidad de 16 A, mientras el USB, 2,1 A. El voltaje que soporta es de 250 V. De muy fácil instalación, cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo. Versión para 1 sólo elemento. La serie Simon 100 permite la máxima usabilidad, jugar con las luces y total comodidad a la hora de encender y apagarlas. Todo se acciona con un simple mecanismo que funciona por pulsación, al tacto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON