SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento enchufe IO blanco - 10021108-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10021108-130

Ref.Sonepar

274467

EAN

8421053084106

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front destinado para ocupar 1 elemento con 1 base de enchufe schuko Simon iO. Es una pieza realizada en elegante color blanco con un acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100.El sentido de la instalación en el que se puede colocar esta pieza es vertical y horizontal. Es una pieza que funciona con una intensidad 16A y el tipo de embornamiento que presenta es por corte 1 clic, mientras que el tipo de accionamiento es por inserción. La pieza está preparada para funcionar con un voltaje de 250 V~.Para que se mantenga correctamente y para su funcionamiento, se debe preservar en un intervalo temperatura de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C.Este producto cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm, se trata de un tipo de producto que está disponible en la CE. Se ha realizado en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON