SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento enchufe IO negro - 10021108-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento enchufe IO negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10021108-138

Ref.Sonepar

302003

EAN

8421053084113

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front pensado para ocupar 1 elemento cuenta con 1 base de enchufe tipo schuko Simon iO. Está hecho a partir de un color neutro, un negro brillante y se enmarca dentro de la gama de productos Simon 100, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta gama.Se trata de un tipo de producto pensado para comercializarse en la CE y que cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. El sentido de la instalación que permite es tanto horizontal como vertical. Para garantizar un correcto mantenimiento y funcionamiento, se debe preservar un intervalo de temperatura que va de 5 a 40º C y en un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Para la limpieza de esta pieza se requiere pasar un paño humedecido con agua jabonosa.Es un dispositivo que funciona con un voltaje: 250 V~ y cuenta con un tipo de embornamiento por corte (1 clic). Ocupa un solo elemento y se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON