SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento enchufe IO negro mate - 10021108-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento enchufe IO negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10021108-238

Ref.Sonepar

303204

EAN

8421053213810

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con 1 base de enchufe schuko iO realizado en elegante negro con acabado discreto en mate que se enmarca en la serie Simon 100.Es un kit front práctico ya que es para un elemento con una sola base de enchufe schuko iO. Asimismo, la capacidad de intensidad este kit front es de 16A y su voltaje de unos 250 V~, por otra parte, el tipo de accionamiento es por inserción. Los materiales que conforman este producto le ofrecen unas características de la mejor calidad que le hacen capaz de funcionar de manera óptima y funcional. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm y su instalación puede realizarse tanto en sentido vertical como horizontal.Para su funcionamiento, la temperatura debe oscilar entre los 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila ir -25 a 50º C.En su elaboración se ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2-

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON