SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor IO blanco brillante - 10020112-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020112-130

Ref.Sonepar

290514

EAN

8421053201404

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento, con 1 interruptor Simon iO blanco y acabado brillante de la serie Simon 100. Funciona con una intensidad 10 AX y un voltaje de 250 V. Cuenta con un tipo de embornamiento por corte y un tipo de accionamiento mediante pulsador - basculante.Presenta unas dimensiones de 85,5x83,5mm y el tipo de instalación que permite puede ser tanto en vertical como en horizontal. Además, cabe destacar que, para garantizar un correcto mantenimiento, se debe preservar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Por lo que respecta a su limpieza, basta con pasar un paño húmedo y evitar productos abrasivos que contengan cloroSe ha hecho conforme a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 y se comercializa en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON