SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor IO negro brillante - 10020112-138
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10020112-138
Ref.Sonepar
641911
EAN
8421053201411
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Anchura:
85.5 mm
Altura:
83.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


