SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor IO SIMON blanco mate - 10020112-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor IO SIMON blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020112-230

Ref.Sonepar

313817

EAN

8421053213209

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front pensado para ocupar 1 elemento que presenta 1 interruptor iO realizado en elegante color blanco y con un bonito acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y que, por tanto, es compatible con el resto de mecanismos de la serie 100.El accionamiento es del tipo pulsador-basculante. Su tipo de embornamiento es por corte. Cabe destacar que la capacidad de voltaje de este kit front para 1 elemento con 1 interruptor Simon iO será de 250V así como una intensidad de 10 AX.El número de elementos que es 1. Es un producto estándar y sus dimensiones son de 85,5x83,5mmEl intervalo para la temperatura de su correcto funcionamiento será de 5 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC. Para su óptimo mantenimiento se recomendará humedecer un paño en agua jabonosa.En su embalaje se encontrará el mecanismo y las instrucciones aunque su instalación es sencilla. Es una pieza que se puede colocar tanto en sentido vertical como en horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON