SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor IO SIMON negro mate - 10020112-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor IO SIMON negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020112-238

Ref.Sonepar

303197

EAN

8421053213216

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front diseñado para ocupar 1 elemento y cuenta con 1 interruptor con sistema Simon iO realizado en color negro con acabado en mate. Este producto de la serie Simon 100. El número de elementos que ocupa es 1. Su tipo de accionamiento es pulsador-basculante. Su tipo de embornamiento es por corte, la capacidad de voltaje de este kit front para 1 elemento con 1 interruptor iO será de 250V.La instalación de esta pieza puede ser en un cajetín de tipo universal. Se puede colocar tanto en sentido vertical como en horizontal, adaptándose a todo tipo de espacios y necesidades.Es un producto estándar y sus dimensiones son de 85,5x83,5mm. El contenido que viene con su embalaje será el mecanismo y las instrucciones que podrían ser de gran utilidad por si surge alguna duda relativa a su instalación.El intervalo para la temperatura de su correcto funcionamiento es de de 5 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC. Para su óptimo mantenimiento se recomendará humedecer un paño en agua jabonosa, evitando así la implementación de limpiadores abrasivos

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON