SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020113-130

Ref.Sonepar

276663

EAN

8421053201428

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento, con una tecla regulable de color blanco y acabado brillante. Este producto pertenece a la serie Simon 100, posibilitando una mayor interacción con distintos mecanismos en una vivienda, espacio público o en ambientes profesionales. Esta pieza cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo, mientras que el tipo de accionamiento es mediante pulsador-basculante.Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Además, la pieza puede ser instalada tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que resulta de lo más versátil y útil para adaptarse a todo tipo de necesidades.Este producto funciona con una intensidad de voltaje que oscila entre 127V - 230 V~. Se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010. Nos encontramos ante una pieza que está pensada para comercializarse en la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON