SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable blanco mate - 10020113-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020113-230

Ref.Sonepar

621153

EAN

8421053213223

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con 1 tecla regulable realizado en blanco con acabado en mate de la serie Simon 100. Su tipo de accionamiento es de pulsador-basculante. Su voltaje varía entre 127V – 230V.Este producto se puede instalar de manera horizontal y vertical, facilitando la comodidad para el usuario, cuyas dimensiones son de tan solo 85,5x83,5mm. Su tipo de embornamiento resulta ser atornillado. Es un tipo de producto estándar que está diseñado para ser comercializado dentro del mercado de la CE. Este producto tiene la capacidad de ocupar 1 elemento. El contenido de su embalaje consta del mecanismo e instrucciones para su correcta instalación. Para garantizar un correcto funcionamiento la pieza se ha de instalar y mantener en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura para su correcto funcionamiento de 5 a 40º C un intervalo para su almacenaje debe oscilar entre -25 a 50º C, garantizando de esta manera tu alta duración. Para su limpieza hay que usar un paño suave con, evitando emplear limpiadores que contengan cloro o similares.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON