SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable negro brillante - 10020113-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable negro brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020113-138

Ref.Sonepar

548317

EAN

8421053201435

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front pensado para ocupar 1 elemento que cuenta con una tecla regulable. Está hecho en negro con acabado brillante y se enmarca dentro de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta gama. Por sus características presenta un tipo de embornamiento a tornillo así como un tipo de accionamiento mediante pulsador basculante.Se trata de una pieza que permite ser instalada tanto en sentido horizontal como vertical. Funciona con una intensidad de voltaje de: 127V - 230 V~.Esta pieza hecha en elegante color negro cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm, es un tipo de producto que está disponible en el mercado de la CE. Responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.Para su correcta limpieza basta con pasar un paño húmedo y evitar productos que contengan abrasivos como el cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON