SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable negro mate - 10020113-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento interruptor regulable negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020113-238

Ref.Sonepar

854557

EAN

8421053213230

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Al ofrecer un diseño en negro mate, este producto de la gama de Simon 100 (que es compatible con el resto de elementos de la serie 100), resulta de lo más elegante.Se puede instalar en sentido vertical y horizontal, siendo especialmente útil para adaparse a cualquier tipo de espacio. El contenido de su embalaje ofrece todas las instrucciones, ofreciéndonos la ayuda necesaria en caso de presentarse alguna complicación.Este kit ocupa un elemento y presenta unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Su embornamiento se realiza a través del atornillado. La capacidad de su voltaje oscila entre 127V – 230V y el tipo de accionamiento es de un pulsador-basculante. Para mantener el correcto funcionamiento de este producto se debe utilizar un paño humedecido en agua jabonosa, de manera que se evite utilizar algún producto que contenga cloro. El intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 50 º C. Sin olvidar que cuenta con un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 5 a 40º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON