SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020115-130

Ref.Sonepar

261323

EAN

8421053201466

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front pensado para ocupar 1 elemento que cuenta con 1 tecla para persianas y que está realizado en color neutro blanco y con un acabado brillante, perteneciente a la serie Simon 100. Se trata de una pieza cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y se acciona mediante un pulsador-basculante. Las dimensiones de este kit son 85,5x83,5mm y se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El voltaje en el que funciona es de 127V - 230 V~ y se debe instalar en un cajetín universal. El intervalo temperatura de funcionamiento es de 5 a 40º C y el intervalo temperatura de almacenamiento va de -25 a 50º C.Se trata de una pieza que se ha hecho bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 y que está disponible en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON