Fin de vida

SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas IO blanco brillante - 10020116-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020116-130

Ref.Sonepar

256762

EAN

8421053201480

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Manejar tus persianas ya nunca volverá a ser lo mismo con este revolucionario sistema que ha impulsado Simon. Este kit front para 1 elemento con 1 interruptor persianas Simon iO en color blanco y acabado brillante se enmarca dentro de la serie Simon 100. El tipo de embornamiento es a tornillo, mientras que se acciona mediante la opción de un pulsador basculante.Es una pieza que se puede instalar tanto en horizontal como en vertical. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm y para que tenga un correcto funcionamiento debe estar en un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C, un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C y para limpiar bastará con un paño húmedo.Es una pieza versátil hecha con los estándares de calidad exigidos en la CE y bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010. Funciona con un voltaje de 250 V~.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON