SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas IO SIMON blanco mate - 10020116-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020116-230

Ref.Sonepar

303472

EAN

8421053213285

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con 1 interruptor persiana Simon iO blanco mate Simon 100. Se trata de un producto de la serie 100 de Simon cuyo tipo de accionamiento se da mediante pulsador-basculante. Su tipo de embornamiento es atornillado y es instalable en cajetín universal, tanto en sentido vertical como destacar. La capacidad de voltaje de este kit es de 250V.El intervalo para la temperatura de su correcto funcionamiento será de 5 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC. Para su óptimo mantenimiento, se recomendará humedecer un paño suave ligeramente en agua jabonosa. Ocupa 1 elemento, es un producto estándar y presenta un tamaño de 85,5x83,5mm. El contenido que viene con su embalaje es el mecanismo y las instrucciones para que el usuario pueda consultarlas ante cualquier duda. Este producto cumple con la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON