SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas IO SIMON negro mate - 10020116-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas IO SIMON negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020116-238

Ref.Sonepar

303207

EAN

8421053213292

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para ocupar 1 elemento que cuenta con 1 interruptor de persiana con sistema Simon iO. Esta pieza está realizada en bonito color negro y acabado mate. Se enmarca todo ello dentro de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de productos de la serie 100.Esta pieza ocupa 1 elemento y tiene un bonito acabado en negro mate, especialmente factible en la ubicación de cualquier espacio que se disponga. Es un producto estándar, que se puede comercializar en todo el mercado de la CE, y sus dimensiones son de 85,5x83,5mm. El contenido que viene con su embalaje será el mecanismo y las instrucciones que podrían ser de gran utilidad ante alguna duda relativa a su instalación. Su tipo de accionamiento es con pulsador-basculante. Su tipo de embornamiento es a tornillo y su capacidad de voltaje es de 250V.Es una pieza instalable en cajetín universal. Se puede instalar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal.Para garantizar un buen mantenimiento debe ser instalada en un lugar en el que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento será de 5 a 40º C y un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC. Para su limpieza se recomendará usar un paño suave con agua jabonosa, evitando así la limpiadores abrasivos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON