SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas negro brillante - 10020115-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas negro brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020115-138

Ref.Sonepar

548318

EAN

8421053201473

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con 1 tecla persianas negro brillante Simon 100. Kit front para ocupar 1 elemento con 1 tecla persianas. Está hecha en negro con terminación brillante y pertenece a la serie Simon 100. Se trata de una pieza que cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo y el tipo de accionamiento es mediante pulsador-basculante. Este kit front es de lo más versátil puesto que admite un sentido de la instalación vertical y horizontal.Funciona con un voltaje de 127V - 230 V~ y para que se dé un correcto mantenimiento se debe mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento: 5 a 40º Cy un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C.Este producto presenta unas dimensiones de 85,5x83,5mm y está hecho conforme a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010, se comercializa en toda la Comunidad Europea.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON