SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 1 elemento persianas negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020115-238

Ref.Sonepar

317611

EAN

8421053213278

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con 1 tecla persianas negro mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Este kit es un producto estándar que tiene unas dimensiones exactas de 85,5x83,5mm. Presenta un fino color negro con acabado mate. Su voltaje oscila entre 127V – 230V. Su embalaje contiene tanto el mecanismo y las instrucciones para su utilización inmediata. Su tipo de accionamiento es mediante el pulsador-basculante. Asimismo, dicho producto tiene un embornamiento a tornillo. La instalación puede ser en vertical y horizontal, aportando comodidad. Se puede instalar sobre un cajetín universal.Para su mantenimiento se debe utilizar un paño suave con algo de agua y jabón. Además, se debe preservar un rango de temperatura para su almacenamiento de -25 a 50 º C. Para su correcto funcionamiento se recomienda preserpar este Kit front en una temperatura de entre los 5 a 45 ºC. Para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON