SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 bases blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020202-130

Ref.Sonepar

209774

EAN

8421053146101

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit frontal pensado para ocupar 2 elementos que cuenta con 2 bases de enchufe tipo schuko y un bonito acabado de color blanco brillante. Pertenece a la gama de Simon 100. Es muy útil, elegante y funcional. La instalación no puede resultar más fácil, rápida y segura. Funciona por inserción y se puede instalar horizontal como verticalmente, así que se adapta a las necesidades del usuario en cuanto a espacio disponible.Cuenta con un tipo de accionamiento por inserción y un tipo de embornamiento por 1 clic. Por lo que respecta a su mantenimiento bastará con pasar un paño humedecido en agua jabonosa. Para su funcionamiento, es recomendable que la pieza oscile en un intervalo de temperatura de entre 5 a 40º C y un intervalo temperatura de -25 a los 50º C para su almacenamiento.Este producto, que destaca por su bonito acabado brillante, responde a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y se comercializa en toda la CE. En el embalaje se encuentran tanto las tapas como las teclas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON