SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 bases blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020202-230

Ref.Sonepar

287482

EAN

8421053213346

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko en blanco mate de la serie Simon 100, por lo que es una pieza compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100.El tipo de instalación de este producto puede ser vertical y horizontal, por lo que es un kit capaz de adaptarse a las necesidades de cualquier espacio y disposición.Para su mantenimiento se debe usar un paño húmedo en agua con algo de jabón, sin utilizar otros productos que contengan cloro. Además se debe mantener con un intervalo para la temperatura de su funcionamiento va de 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Tiene capacidad para ocupar dos elementos, siendo un producto estándar que se puede encontrar en todo el mercado de la CE. El contenido de su embalaje consta de tapa y teclas. Este producto se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON