SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 bases negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020202-138

Ref.Sonepar

209775

EAN

8421053146279

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Este es un kit front para 2 elementos que incluye 2 bases de enchufe tipo schuko presentan un acabado en negro brillante y se enmarca dentro de la gama de productos de la serie 100 de Simon, siendo compatible con todos ellos. Su estética de líneas simples y sobrias permite que el artículo se adapte a la perfección a cualquier entorno. Dispone de sistema de embornamiento por corte (1 clic) y su tipo de accionamiento es por inserción. Se trata de una pieza cuya instalación puede ser vertical y horizontal.Está preparada para un funcionamiento, con voltaje 250 V~, y su mantenimiento óptimo se da en un intervalo temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura que va de -25 a 50º C para su almacenamiento.Es una pieza que ocupa dos elementos y se comercializa en el mercado de la CE y que se ha hecho bajo las directrices de la directiva que recibe por nombre: directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON