SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 bases negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020202-238

Ref.Sonepar

296089

EAN

8421053213353

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko negro mate Simon 100. Se trata de un producto realizado en un negro mate elegante, que además sirve como un elemento decorativo sutil. Tiene capacidad para abarcar dos elementos, siendo un producto estándar de la gama 100 de Simon. Su sentido de instalación puede ser tanto vertical como horizontal, por lo que se adapta perfectamente a todo tipo de necesidades y espacios. El contenido de su embalaje consta de tapa y teclas. Para su mantenimiento se debe emplear el un paño suave humedecido en agua jabonosa.Además, para un correcto mantenimiento y funcionamiento de la pieza el intervalo que se debe dar para la temperatura de su funcionamiento va de 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Este producto se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON