SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas blanco brillante - 10020201-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020201-130

Ref.Sonepar

209781

EAN

8421053146095

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El kit front para 2 elementos con 2 teclas y acabado en color blanco y acabado brillante de la serie Simon 100 es apto para instalaciones de hasta 10 AX y hasta 250 V. Una de las claves de su fácil colocación está en su tipo de embornamiento por corte (1 clic), que resulta increíblemente cómodo, rápido y sencillo. Este producto se puede colocar en sentido horizontal y presenta un funcionamiento de tipo pulsador-basculante.Por lo que respecta a su mantenimiento, este kit front que ocupa dos elementos, funciona en un intervalo de temperatura de 5 a los 40º C y con un intervalo temperatura que va de los -25 a los 50º C para su almacenamiento. Su limpieza es sencilla, basta con un paño humedecido, huyendo los productos que contengan químicos o sustancias abrasivas.Se trata de un producto que se comercializa en el mercado de la CE y responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON