SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas blanco mate - 10020201-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020201-230

Ref.Sonepar

287485

EAN

8421053213322

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal diseñado para ocupar 2 elementos y que cuenta con 2 teclas. Se trata de un kit realizado en elegante color blanco y discreto acabado mate. Se encuentra dentro de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la serie 100.En cuanto a su limpieza es recomendable recurrir a la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Para garantizar un correcto funcionamiento de la pieza se ha de preservar un intervalo en la temperatura de su funcionamiento entre 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Este producto es estándar y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Este kit puede ser comercializado en todo el mercado de la CE.Por lo que respecta a su instalación, debe hacerse en sentido horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON